{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 1 mm | |
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia | 100 kg | |
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) | 90 % | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Aukštis | 180 mm | |
Plotis | 1 200 mm | |
Gylis | 630 mm | |
Stalčiaus naudingasis aukštis | 140 mm | |
Stalčiaus naudingasis plotis | 1 090 mm | |
Stalčiaus naudingasis gylis | 520 mm | |
Naudingasis aukštis stalčiams | 140 mm | |
Stalčių skaičius | 1 | |
Durų skaičius | 1 | |
Produkto rūšis | Darbastalio korpusas |
Produkto numeris | 932601 140 |