Trijų kumštelių tekinimo griebtuvas su cilindriniu tvirtinimu, plieninis DIN 702-4

Prekės Nr.: 312911
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
45 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

  • Rankiniu būdu užveržiamas tekinimo griebtuvas su spiraliniu žiedu, savaime centruojantis.
  • Korpusas iš ketaus arba plieno.
  • Tiesus spiralinis žiedas, kaldintas, užgrūdintas ir subalansuotas.
  • Kumštelių dantukai ir šoniniai spiralės paviršiai šlifuoti.
  • Mažas radialinis mušimas tikslesnis nei pagal DIN 6386.

Paskirtis:

Staklių sukliams su cilindriniu centriniu tvirtinimu arba naudojant flanšą. Griebtuvas pritvirtinamas varžtais iš galo. Flanšo ruošinius visada pirmiausia reikia pritaikyti prie staklių, o tada prie tekinimo griebtuvo.

Standartas:

DIN 702-4.

Tiekiama:

Su: 1 komplektas − 3 grūdinti pagrindiniai tekinimo kumšteliai.
1 komplektas − 3 grūdinti atvirkštiniai tekinimo kumšteliai.
1 Užveržimo raktas ir tvirtinimo varžtai arba kaiščiai priklausomai nuo griebtuvo modelio.

Priedai pasirinktinai:

Atsargines ir papildomas lūpas žr. Nr. 312971312986.
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
    Išorinis ⌀ A (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį