Sinchroninis laikiklis

Prekės Nr.: 338180
reikia užklausti
Tiekiama
344 vnt. yra sandėlyje
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 50 bar

Aprašymas

Modelis:

  • Sriegimas ir sriegių formavimas naudojant stakles su sinchroniniu sukliu.
  • Minimalus ilgio kompensavimas: +0,5mm / -0,2 mm.
  • Sinchronizavimo klaidų kompensacija bei geresnė sriegio kokybė ir ženkliai padidėjęs eksploatavimo laikas.
  • Cangių laikikliams ir aktyviems įrankiams pagal ISO 15488 (DIN 6499).
  • Tinka kairiniam ir dešininiam sriegiams.

Tinka:

ER įspraustinė.