{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Užspaudimo ⌀ D1 | 20 mm | |
Laikiklis | SK 40 | |
Laikiklio norma | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min-1 | |
Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 µm | |
Pjovimo technika | HPC | |
Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 130 mm | |
⌀ D2 | 42 mm | |
Išorinis ⌀ D | 52,5 mm | |
Naudingasis ilgis L1 | 50 mm | |
Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |
Produkto numeris | 302036 20 | |
Gamintojo numeris | 15.512.40.20.Z |