Hidraulinis patronas BASIC sutrumpintas, suplonintas, forma ADB SK 50

Prekės Nr.: 302058
reikia užklausti
Tiekiama
24 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 6,3, kai 15000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤3

Aprašymas

Modelis:

  • Radialinis mušimas ≤ 3 µm.
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis − 10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
  • Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 − 308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135302187.