• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Pluoštinis diskas (CER) 782C ⌀ 115 mm

Prekės Nr.: 566471

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 2,28 €
  • Nuo25
    nuo 1,90 €
reikia užklausti
Tiekiama
3 181 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika
  • Geležies, sieros ir chloro dalis: < 0,1
  • Kiaurymės ⌀: 22,23
  • optimaliai parinkta medžiagai: plienas; Ketus; Spalvotieji metalai
  • maksimalus apskritiminis greitis: 80

Aprašymas

Modelis:

Našius šlifavimo grūdelius Cubitron™ II sudaro precizinės formos keraminiai trikampėliai, ant pagrindo išdėlioti optimalia kryptimi. Nuimama žymiai daugiau medžiagos ir tuo pat metu ilgas tarnavimo laikas bei tolygi paviršiaus apdaila.
Ypač atsparus plyšimui, bet labai lankstus vulkanizuotas pluoštas. 22,23 mm kiaurymė ir kryžminė įpjova.
Našus pluoštinis diskas su atviru grūdelių sluoksniu.

Paskirtis:

Plieno ir spalvotųjų metalų apdirbimui.
Kampiniams šlifuokliams, kurių maksimalus apskritiminis greitis - 80 m/s, su šlifavimo lėkštelėmis Nr. 566690 / 566692. Aštrūs Cubitron™ II grūdeliai užtikrina malonų, ergonomišką pjovimą spaudžiant nedidele jėga. Nuimantys didelį kiekį medžiagos 3M™ II pluoštiniai diskai tuo pačiu yra gera alternatyva rupiojo šlifavimo ir vėduokliniams diskams.