• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Apvalus užvartų nuėmimo šepetys Plieninė viela 0,20 mm 250X60 mm

Prekės Nr.: 570490 250X60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 250 mm
Šepečio plotis 58 mm
Ilgis H1 50 mm
maksimalus sūkių skaičius 3 600 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 570490 250X60
EAN / GTIN 4017359039038
Gamintojo numeris 377051

Aprašymas

Modelis:

Tvirtinimo kiaurymė 50,8 mm su dvigubu pleištiniu grioveliu 13×7. Galimos ir kitokio skersmens kiaurymės.
Banguota, labai tvirta plieninė viela.

Paskirtis:

Visoms dažniausiai naudojamoms stalinėms užvartų nuėmimo staklėms. Ypač patvarus dėl specialios vielos.
Idealiai tinka ekonomiškam užvartų nuėmimui nuo plokščiosios geležies, profilių, vamzdžių, plastikinių dalių ir panašiai.

Pastaba:

Detalę liečia tik darbinės šerių viršūnės. Per stipriai spaudžiant rezultatas nebus geresnis, o tik prireiks daugiau varomosios jėgos ir šepetys greičiau sudils.