{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Matavimo ašies eiga | 25 mm | |
Matavimo plokštumų lygiagretumas | 1 µm | |
Matavimo jėga | 1 ±0,2 N | |
Matavimo plokštumos ⌀ | 6 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Produkto rūšis | Kalibras-šakutė su indikatoriumi | |
Svoris | 9 kg |
Produkto numeris | 424920 0-60 | |
EAN / GTIN | 4059192064624 | |
Gamintojo numeris | 5357360 |