Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Stereoskopinis mikroskopas STEMI 305 su išvestimi kamerai 305TRINO

Prekės Nr.: 491836 305TRINO

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Didinimas (x kartų) 8 - 40
Didinimas 5 : 1
Matymo lauko ⌀ 29 mm
Okuliaras PL 10×
Darbinis atstumas 110 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Stereomikroskopas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 491836 305TRINO

Aprašymas

Modelis:

Stereoskopinis mikroskopas, trimatis, šviesus ir ryškus vaizdas. Greenough dizainas puikiai atvaizdo kokybei. Integruotas, vertikalus LED šviesos šaltinis. Reguliuoti atstumą tarp lęšiuko centrų ir atlikti dioptrijų korekcijas galima individualiai. Rankena mobiliam naudojimui. Šaltos šviesos stovas, krintančios šviesos reguliatorius, sklindančios šviesos plokštuma (šviesi aplinka/tamsi aplinka), stovas su atšaka ir 145 mm eigos valdymas. Su papildomu žibintu K LED su padidinimo funkcija ir reguliuojamo aukščio šviesos spinduliu.
Su papildoma išvestimi C-Mount kamerai.

Priedai pasirinktinai:

AxioCam 491852 ir 491853
Poliarizavimo priedai kontūrų šviestuvui bei žibintui. Rėmeliai Nr. 491832.
Kolektorinė optika 0,75×/1,5×/2,0× pagal užsakymą.

Pastaba:

Galima užsisakyti papildomai: modelį su integruota Wi-Fi kamera ir maršrutizatoriumi. Modelį be kontūrų apšvietimo elemento.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys