Modelis:
Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.
Paskirtis:
Varžtams su išoriniu šešiabriauniu / veržlėms su sriegiu M2 − M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M10.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, ir varžtams su įpjova ir sriegiu M2 − M4
ir vidiniams Torx® varžtams su sriegiu M2,5 − M8.
Apdirbama medžiaga:
Chromo vanadžio plienas, chromuotas.
Tiekiama:
6-briaunės galvutės: 13 vnt. Nr.
631020 dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
6-briauniai ANTGALIAI C 6,3: 4 vnt. panašūs į Nr.
675240, dyd. 3; 4; 5; 6
ANTGALIAI, skirti Phillips C 6,3: 3 vnt. kaip Nr.
675310 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Pozidriv ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. kaip Nr.
675320 dyd. 1/25; 2/25; 3/25
Plokšti ANTGALIAI C 6,3: 3 vnt. kaip Nr.
675250 dyd. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
ANTGALIAI, skirti Torx® C 6,3: 7 vnt. kaip Nr.
675340 dyd. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
T formos rankena: 1 vnt. kaip Nr.
633029Įstatoma rankena: 1 vnt. panašus į Nr.
632829Ilgintuvai: 2 vnt. Nr.
632420 dyd. 50; 100
Lankstas: 1 vnt. Nr.
633520Terkšlė: 1 vnt. Nr.
632300 su išmetikliu
Jungiamasis kotas E 6,3: 1 vnt. panašu Nr.
675020 dyd. 6,3K, skirta 1/4 colio ANTGALIAMS C 6,3
Jungiamasis kaištis: 1 vnt. Nr.
650005 dyd. 2 šešiabriaunė mova E 6,3 1/4 colio − Vierkant 1/4 colio
Perėjimas antgaliams: 1 vnt. Nr.
676800 1/4 colio keturbriaunė galvutė - šešiabriaunis raktas 1/4 colio
Sudėta į: Lakštinio plieno dėžė