Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginis sugavimo diržas IGNITE TRION

Prekės Nr.: 098106

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija IGNITE
Gamintojo dydis M / XXL
Klubų apimtis 800 – 1300 mm
Svoris 2,82 kg
Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 098106
Gamintojo numeris G-1131-M/XXL

Aprašymas

Modelis:

Ignite Trion. Efektyvus kompleksiškas diržas. Funkcionalumą ir ergonomiją užtikrina asimetriškas klubų paminkštintas diržas ir užlenkiamos laikiklio ąsos pagal EN 358, kurios leidžia dirbti be trukdžių. Naujoji sistema neleidžia atsitiktinai atsipalaiduoti diržo juostai. Ypač tinka naudoti sandėlyje su aukštais stelažais.
Nauja Ignite diržų serija su rafinuotomis detalėmis, pvz., pečių ir kojų paminkštinimais, aukštos kokybės Oktalock užraktais tolygiai abiejų kūnų apkrovai. Diržo juostos suvyniojimu, kad būtų galima dirbti be trikdžių, bei kritimo indikatoriumi. Maks. leistinas svoris: 140 kg.

Paskirtis:

Fasadiniai darbai, apsauga dirbant ant pastolių, plieno gamyboje, su pakeliamais lopšiais, taip pat nuolatinė apsauga nuo kritimo.

Standartas:

EN 361
Papildomai sertifikuota pagal EN 358.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "IGNITE"