Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Suktuvas su rankena per vidurį 7112776

Prekės Nr.: 071111 7112776
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein E 12 V; Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASM 18-3 PC
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
Sūkių momento ribos 0,5 Nm - 3 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 110 min-1 - 1 200 min-1
Įrankio tvirtinimo laikiklis 1/4 colio ŠEŠIABR. (E 6,3)
Konstrukcija Suktuvas su rankena per vidurį
Svoris su akumuliatoriumi 0,8 kg
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 071111 7112776
EAN / GTIN 4014586891422
Gamintojo numeris 71127760000

Aprašymas

Modelis:

FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus serijinėje gamyboje.
  • Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.
  • Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.
  • Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.
  • Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.
  • Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.
  • Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.
Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).
Laisvai programuojami parametrai: Sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.
Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. Galinis išjungimas mechanine jungtimi. Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.
Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.

Tiekiama:

Pristatomas tik suktuvas be akumuliatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

Pastaba:

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.
Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300. Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381. Sukimo momento išankstinio nustatymo paslauga pagal pageidavimą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį