{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Pakuotė | Lagaminas (L-Boxx) | |
Gamintojo pavadinimas | FSC 500 QSL | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Įrankio tvirtinimo laikiklis | Starlock Max, Starlock Plus, Starlock | |
Ekscentrinės eigos dažnis | 10 000 min-1 - 19 500 min-1 | |
Amplitudė (oscilacinis judesys) | 2×2,0 laipsniai | |
Naudojama galia | 450 W | |
Kampinių matmenų šlifavimo plokštė | 80 mm | |
Svoris | 1,6 kg | |
Produkto rūšis | Osciliatorius |
Produkto numeris | 077804 72294661 | |
Gamintojo numeris | 72294661000 |