MultiMaster MM 500 Plus Top 72296770

Prekės Nr.: 077814 72296770
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
  • Pakuotė: Lagaminas (L-Boxx)

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Lagaminas (L-Boxx)
Gamintojo pavadinimas MM 500 PLUS TOP
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Įrankio tvirtinimo laikiklis Starlock, Starlock Plus
Ekscentrinės eigos dažnis 10 000 min-1 - 19 500 min-1
Amplitudė (oscilacinis judesys) 2 × 1,7 laipsniai
Naudojama galia 350 W
Svoris 1,4 kg
Laido ilgis 5 m
Produkto rūšis Osciliatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077814 72296770
EAN / GTIN 4014586897813

Aprašymas

Modelis:

Pirmaujantys rinkoje trijų galingumo klasių (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) vibraciniai prietaisai su Starlock įrankių laikikliu (geresnis jėgos perdavimas padidinant darbo greitį iki 35 %).
  • Plačias panaudojimo galimybes (pjovimas, šlifavimas, skutimas, perpjovimas, brūžinimas) užtikrina osciliaciniai vibravimo judesiai (susidaro mažas dulkių kiekis).
  • Tolygus elektroninis sūkių skaičiaus reguliavimas optimaliam darbui.
  • Aukščiausia kokybė ir tvirtumas dėl metalinės pavaros ir nuolatinio ratukų bei adatinių guolių naudojimo.
  • Lengvas ir patogus naudoti dėl ergonomiško dizaino su minkšta rankenos dalimi.

Galingas „MultiTool“ įrankis, skirtas greitam darbui (plečiant ir renovuojant) su daugiau nei 30 dalių priedais medžiui ir metalui pjauti, šlifuoti, plytelėms pjauti ir dar daugiau.

Tiekiama:

30 dalių priedų rinkinys, siurbimo įtaisas ir L-BOXX.
30 atsarginių dalių komplektą sudaro: 1 E-Cut Long-Life pjūklas (10 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (35 mm), 2 E-Cut Long-Life pjūklai (65 mm), 1 E-Cut Carbide Pro pjūklas (32 mm), 1 HM pjūklas (⌀ 75), 1 HM brūžiklis (trikampio formos), 1 mentele, 1 perforuota šlifavimo plokštė, po 1 perforuotą šlifavimo diską (K60, K80, K120) , K180).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį