Akumuliatorinis smūginis gręžtuvas ProCORE

Prekės Nr.: 070106
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
56 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis smūginis gręžtuvas sukimui, gręžimui ir smūginiam gręžimui sunkiausiomis sąlygomis.
  • Bosch Electronic Cell Protection (ECP) saugo akumuliatorių nuo perkaitimo ir iškrovos gylyje.
  • Electronic Motor Protection (EMP) saugo akumuliatorių nuo perkrovos.
  • Mechaninis, daugiapakopis sukimo momento išjungimas.
  • Praktiškas spaustukas prie diržo (išskyrus 070104).
  • Integruota LED lemputė, akumuliatoriaus įkrovos rodmuo.
  • Greitojo užveržimo griebtuvas.

Bešepetėlinis variklis.
Kick-Back-Control su automatiniu išjungikliu, kai prietaisas užstringa, ir išskirtine precizine mova. Kompaktiška konstrukcija, itin trumpa galvutė (tik 184 mm) paprastam naudojimui (dyd.GSB1860PC), todėl idealiai tinka darbui ankštose vietose. Galima papildyti Connectivity moduliu.

Tiekiama:

Su 2 x ProCORE 18 V / 4,0 Ah ličio jonų akumuliatoriais, įkrovikliu ir L-BOXX.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius žr. nuo Nr. 073851 ir 073866.
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį