Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Akumuliatorinis gręžtuvas GSR1220HX

Prekės Nr.: 070241 GSR1220HX

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pakuotė Sisteminis lagaminas (L-Boxx)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Bosch 12 V
Gamintojo pavadinimas GSR 12V-20HX
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 3 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 12 V
Variklio sandara Bešepetėlinis variklis
maksimalus sukimo momentas minkštoje medžiagoje 18 Nm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje 20 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 1-u greitis 0 min-1 - 400 min-1
Sūkių skaičiaus diapazonas 2-u greitis 0 min-1 - 1 300 min-1
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos 0 mm - 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ pliene 10 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės ⌀ medienoje 30 mm
Svoris 0,7 kg
maksimali vibracija pagal EN < 2,5 m/s2
standartinis naudojimas Strong
tinka medžiagoms Mediena; Plienas
Produkto rūšis Gręžtuvas-suktuvas
USP1 12V
USP2 Variklis be šepetėlių, L-Boxx

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 070241 GSR1220HX
Gamintojo numeris 06019D4105

Aprašymas

Modelis:

Bosch akumuliatorinis gręžtuvas,
  • kompaktiškas, našus 12 V akumuliatorinis gręžtuvas su dešinine / kairine eiga.
  • Su Electronic Motor Protection (EMP) ir Electronic Cell Protection (ECP)apsaugos sistemomis.
  • LED lemputė darbo zonos apšvietimui ir įkrovos lygio rodmuo.
  • Laipsniškas sukimo momento nustatymas tiksliam sukimui.
  • Elektroninis sūkių skaičiaus reguliatorius tiksliam gręžimui ir sukimui.
  • Softgrip.

Išskirtinis galios ir svorio santykis, sukimo momentas iki 20 Nm, nors mažas svoris ir minimalus galvos ilgis 163 mm.
Ilgą eksploatavimo trukmę užtikrina bešepetėlinis EC variklis,

Privalumai:

Universalus antgalių laikiklis.

Tiekiama:

Su įkrovikliu, L-BOXX, diržo segtuku, antgalių laikikliu, 4 spalvotais segtukais, 1/2 L-BOXX įdėklu įkrovikliui, 1/2 L-BOXX įdėklu prietaisui.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073851073866.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį