Modelis:
Tvirtos ir patikimos konstrukcijos elektrinis grandininis keltuvas su kėlimo kabliu. Integruotas galinės padėties jungiklis aukščiausiai ir žemiausiai kablio padėčiai pailgina nuo slydimo apsaugančios movos, motoro ir korpuso eksploatavimo trukmę. Pavaros grupė 1 Am, įjungimo trukmė 50% vienu greičiu, standartinė darbinė įtampa (400 V/50 Hz). Saugesnis darbas dėl 42 V apsauginio valdiklio, dengto valdymo jungiklio, kurio apsaugos klasė IP65, motorai IP55.
Su dviem greičiais (lėtam kėlimui).
Pastaba:
Modeliai su 2 greičiais (lėtam kėlimui), kitokiais kėlimo aukščiais, važiuokle, grandinės dėže ir radijo imtuvu taip pat ir 230 V modelis tiekiami pagal užsakymą.