Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Elektros lizdų juosta su Master-Slave funkcija

Prekės Nr.: 081179

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Elektros lizdų skaičius 8
Ilgis Juosta 570 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Kabelio sandara 3G1,5
Kabelio klasė H05VV-F
Laido ilgis 3 m
Produkto rūšis Elektros lizdų ilgintuvas
Įvesties kištuko tipas F

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081179

Aprašymas

Modelis:

Automatinė elektros lizdų juosta su saugikliu nuo viršįtampio ir Master-Slave funkcija. Apsauga nuo viršįtampio (19500 A) apsaugo prijungtus prietaisus nuo sudegimo dėl viršįtampių. Įjungiant ir išjungiant vieną prietaisą, kuris įjungtas į Master elektros lizdą, galima automatiškai įjungti arba išjungti visus prietaisus, įjungtus į Slave elektros lizdus. 1 Master, 5 Slave ir 2 nuolatiniai elektros lizdai. Reguliuojamas jungimo slenkstis (maždaug nuo 8 iki 80 W).