{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
IP apsaugos klasė | IP 64 | |
Nominalioji įtampa | 250 V | |
Šviesos fokusavimas | fokusuotos šviesos kūgis | |
Apšvietimo kampas fiksuotas | 60 laipsniai | |
Šviesos stiprumas | 12 W | |
Šviesos srautas | 1 140 lm | |
Maitinimas | Varomas elektra iš maitinimo šaltinio | |
Apšvietimo priemonės | LED | |
Keičiamos apšvietimo priemonės | ne | |
Produkto rūšis | Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms |
Produkto numeris | 081300 9LED | |
EAN / GTIN | 4003644017027 | |
Gamintojo numeris | ML1209 |