Apsauginė mova su vidiniu sriegiu

Prekės Nr.: 080322
reikia užklausti
Tiekiama
31 vnt. yra sandėlyje

Aprašymas

Modelis:

Pneumatinės plieninės movos turi daugiau privalumų nei standartinės žalvarinės movos:
  • Paprastas valdymas viena ranka su maža sujungimo jėga.
  • Didelis srauto greitis dėl labai mažų slėgio nuostolių.
  • Patvarios dėl pagerinto paviršiaus ir grūdintų komponentų su nedidele gamybine tolerancija.
  • Ekonomiškumas − amortizacijos trukmė iki 2metų.

eSafe apsauginė mova atitinka ISO standartą 4414 ir EN 983. Pirmiausia išleidžiamas oras, tada ji atjungiama (žarnos galas nesidaužo į šalis).
Srautas: 4000 l/min, maksimalus darbinis slėgis 16 bar
Medžiaga: cinkuotas plienas / žalvaris

Paskirtis:

Maža prijungimo jėga, kompaktiška ir lengvai paimama konstrukcija pramoninių aukšto slėgio įrenginių galios pakėlimui, ekonomiškumo pagerinimui ir saugumo padidinimui.

Pastaba:

Pneumatinė apsauginė mova CEJN iš serijos 410 eSafe (su oro išleidimo funkcija) atitinka europinį standartą 10.4 (nominalusis ⌀ 10,4 mm), pratekėjimo srautas iki 4000 l/min.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "410"