{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Purškimo antgalis | Standartas | |
Talpa | 0,5 l | |
Spalva | balti | |
Virimo taškas | 60 °C - 100 °C | |
Užsiliepsnoj. temperat. | < 0 °C | |
Užsiliepsnojimo temperatūra | 200 °C | |
Tirpumas vandenyje | netirp. | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio | |
Produkto rūšis | Tepimo priemonė |
Produkto numeris | 083058 | |
Gamintojo numeris | 30515-AD |