{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE EA 3450 | |
Cheminė bazė | Epoksidinė derva | |
Dinaminis klampumas | 35 000 mPas | |
Tankis | 1,7 g/cm3 | |
Forma | Pasta | |
Apdirbimo laikas | 300 s | |
Apdirbimo temperatūra | −2 °C - 22 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 100 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 4 min - 6 min | |
Darbinis kietumas pagal | 15 min | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
maksimalūs tarpo matmenys | 5 mm | |
Atsparumas šlyčiai | 25 N/mm2 | |
Kietis pagal šorą | 68 | |
Spalva | pilkos | |
Užpildymo kiekis | 25 g | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 24 mėnuo | |
Pavojingumo klasė | 9 | |
UN numeris | UN3082 | |
Produkto rūšis | Dvikomponenčiai klijai |
Produkto numeris | 083260 3450 | |
Gamintojo numeris | 1886331 |