{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 3090 | |
Cheminė bazė | Etilo ciano akrilatas | |
Dinaminis klampumas | 18 000 mPas | |
Tankis | 1,05 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Apdirbimo laikas | 90 s | |
Apdirbimo temperatūra | 5 °C - 30 °C | |
Temperatūros ribos | −20 °C - 80 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 1,5 min - 3 min | |
Darbinis kietumas pagal | 24 min | |
Savybė | įsitraukia | |
tinka medžiagoms | Mediena; Popierius; Oda; Audinys; iš plastiko; akytos medžiagos | |
maksimalūs tarpo matmenys | 5 mm | |
Stipris tempiant | 28 N/mm2 | |
Atsparumas šlyčiai | 15,1 N/mm2 | |
Kietis pagal šorą | 79 | |
Spalva | skaidri | |
Užpildymo kiekis | 10 g | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 8 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Pavojingumo klasė | 9 | |
UN numeris | UN3334 | |
Produkto rūšis | Dvikomponenčiai klijai |
Produkto numeris | 083371 3090 | |
EAN / GTIN | 4058093009079 | |
Gamintojo numeris | 1560045 |