Modelis:
Tychem® F, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Gera apsauga nuo plataus chemikalų spektro ir biologinių pavojingųjų medžiagų. 100 % nepraleidžia dalelių ir skysčių iki 5 bar. Nykščių kilpos rankovių galuose. Apsaugine juosta užklijuotos siūlės apsaugo ir suteikia atsparumo. Lipnioji dvipusio užtrauktuko sistema geresniam sandarumui.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).
Standartas:
- EN ISO 13982-1 tipas 5
- EN 13034 tipas 6
- EN 14126
- EN 1073-2
- EN 1149-5
- EN 14605 3 tipas
- EN 14605 4 tipas