• Šis produktas nebetiekiamas ir netrukus nebebus mūsų asortimente.

Suvirintojo gaubtas Fire Fox™ L

Prekės Nr.: 097988 L

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    18,35 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    15,29 € / vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 305

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiagos svoris / Audinio tankumas 305 g/m2
Produkto rūšis Suvirintojo gaubtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097988 L
EAN / GTIN 8718564521504
Gamintojo numeris 23-6680

Aprašymas

Modelis:

Suvirintojo gobtuvas iš nedegios medvilnės su maloniu tinkliniu pamušalu, kad būtų patogiau dėvėti. Ugniai atsparus uždarymas lipukais leidžia lengvai uždaryti dangtį ir pritvirtinti prie suvirintojo kaukės.
Lengva suvirinimo galvutės apsauga, pagaminta iš antipireno medvilnės, skirta dėvėti po suvirinimo kauke.

Standartas:

EN ISO 11611:2015 klasė 1/A1+A2