• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Pusbačiai juodi / violetiniai Vitality Plus 439 ESD, S2 XB

Prekės Nr.: 092712
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD

Aprašymas

Modelis:

Moteriški apsauginiai pusbačiai VITALITY PLUS su SECURA VARIO Vitality® universaliu amortizatoriumi ir STEITZ FLEX-ZONE® lanksčiais padais.
  • Itin plona viršutinė medžiaga su orui pralaidžiais tekstilės įsiuvais.
  • Uždaras liežuvis.
  • Apsauginiai atšvaitai.
  • Patogūs įdedami vidpadžiai ERGO-SOFT ESD.
  • Natūralios odos vidus.
  • TPU-Dynamics padas, baltas.
  • Apsauga nuo elektrostatinio išlydžio (ESD).

Pusbačiai su uždaromis kilpomis ir natūralios odos vidpadžiu.
  • Kojų pirštų apsauga iš aliuminio.
  • TPU-Dynamics padas.
  • Dar lengvesnė pado konstrukcija gerai lankstosi.

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

Pastaba:

Sandėlyje turime EU 36 – 41 dydžių batus, papildomai galima užsisakyti EU dydžius 35 – 42.
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
    Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį