{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
medžiagos storis | 0,9 mm | |
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) | 60 kg | |
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje | 500 kg | |
Durų atidarymo kampas | 225 laipsniai | |
Reguliuojamas aukštis kas | 40 mm | |
Cilindrinė spyna | modulinė apyraktė | |
Spalvos pasirinkimas | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
saugumo sertifikatas | GS TÜV Süd | |
Aukštis | 2 000 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 400 mm | |
Naud. aukštis | 1 840 mm | |
Lentynų skaičius | 5 | |
Spintos priekinė dalis | Varstomos durys su stiklu | |
Svoris | 88 kg | |
Produkto rūšis | Spinta su lentynomis |
Produkto numeris | 954633 2000/SB |