Bazinė profilių sandėliavimo lentyna 3000 mm

Prekės Nr.: 991488 3000
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

  • Reguliuojamas aukštis kas: 50
  • Spalvos pasirinkimas: RAL 5010, 2004

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Reguliuojamas aukštis kas 50 mm
Spalvos pasirinkimas RAL 5010, 2004
Aukštis 3 000 mm
Bazinio stelažo konstrukciniai matmenys plotis 2 872 mm
Stelažo lentynų plotis 2 700 mm
kiekvienam laikikliui tenkantis šoninis krūvis 25 kg
Vertikali apkrova (atskiros sekcijos) 1 135 kg
Rėmo profilis S610-M18-U
Produkto rūšis Profilių sandėliavimo lentyna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991488 3000
EAN / GTIN 4058255038176
Gamintojo numeris 46992

Aprašymas

Modelis:

Patogiam ir apžvalgiam lengvų ir sunkių ilgų medžiagų sandėliavimui, pvz.: lubų balkių, vamzdžių, lentjuosčių, tašų ir pan. Įvairiai panaudojami skirtukai leidžia lanksčiai pasirinkti norimą lentynų plotį. Nuolydis 10°.

Tiekiama:

2 rėmas, 5 skersiniai, 4 atraminės plokštės, padas, 8 inkariniai varžtai tvirtinimui pie grindų (be skirtukų).

Spalva:

Stovai panašūs kaip RAL 5017 mėlyni, skersiniai RAL 2004 oranžiniai dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

  • Jei grindys nelygios, rekomenduojame pakloti lakštinio metalo pagrindą Nr. 991481.
  • Sandėliuojami daiktai gali būti aukštesni nei lentyna maksimaliai 500 mm!
  • Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontuota.
  • Skiriamąsias plokšteles Nr. 991490 dyd. 500 arba Nr. 991490 dyd. 750. Prašome užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Priedai

Atsarginės dalys