Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Šiam produktui yra alternatyva

Skersinių pora EGN 100×50 2700 mm

Prekės Nr.: 991337 2700

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersinių aukštis 100 mm
Skersinių ilgis 2 700 mm
Kiekvienos skersinių poros keliamoji galia 1 840 kg
Paskirtis Stelažas
Skersinio tipas LNS 100×50
Produkto rūšis Stulpas / skersinis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 991337 2700
Gamintojo numeris 46420-2

Aprašymas

Modelis:

Dėžės formos profiliai, pagaminti šaltojo formavimo būdu su privirintomis plokštelėmis. Kiekviena plokštelė su 5 stabiliais kabliais, kad apkrova būtų paskirstoma optimaliai. Lentynos apkrova iki 3250 kg kiekvienai skersinių porai.

Tiekiama:

2 vnt. skersinių pakabinimui ant stovo, su 2 fiksatoriais.

Spalva:

Panašūs kaip RAL 2004 oranžiniai, dažyti milteliniu būdu.

Pastaba:

Naujuosius 50 mm gylio skersinius galima derinti su senaisiais 40 mm gylio skersiniais.