Modelis:
Neperforuoti rėmo priekiai iš T formos profilio ir lentynos.
Sustiprinta skersiniais. Ribojimo juostelės neleidžia iškristi segtuvams ar dokumentams. Viršutinė lentyna be ribojimo juostelė.
Maksimali keliamoji galia: kiekviena lentyna po 85 kg.
Lentynos gylis 300 mm: telpa iki 96 segtuvų į sekciją, kurios aukštis 2300 mm.
Aprašymas:
Konstrukciniai matmenys:
bazinis stelažas: nominalusis ilgis + 60 mm
pristatomas stelažas: nominalusis ilgis + 6 mm
bendras rėmo gylis: nominalusis gylis + 36 mm
lenkimo ilgis: maks. 600 mm
Pastaba:
- Stelažai, kurių aukščio ir gylio santykis yra didesnis nei 5:1, turi būti apsaugoti nuo apvirtimo.
- Priemonių tvirtinimui prie grindų ir sienos komplekte nėra.