{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Plokštelės storis | 50 mm | |
Plotis | 1 000 mm | |
Gylis | 1 000 mm | |
Storis | 50 mm | |
Tvirtinama kairėje (gylis) | 700 mm | |
Tvirtinama dešinėje (gylis) | 700 mm | |
tinka sujungti plokštes, kurių gylis | 700 mm | |
Stalviršio medžiaga | ST medinis pagrindas su Eluplan plastikine danga | |
Stalviršio danga | Eluplan (plastikinė danga), (linoleumo danga) | |
Dangos storis | 2 mm | |
Stalviršio paviršius | Antistatinė danga, labai atspari trinčiai, vidutinio kietumo, neatspari šviesai | |
Plastikinės dangos spalva | tamsiai pilka | |
Kampinė įstriža | 45° | |
Apvadas | 4-pusis | |
ABS apvadas | 3 | |
Produkto rūšis | Darbastalio stalviršis |
Produkto numeris | 933656 700 | |
EAN / GTIN | 4045197852694 |