Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Kiečio matuoklis Mikro Vikersas 401

Prekės Nr.: 495081 401

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Padalos vertė 0,1 HV
Indikatorius 6,5 colio HD spalvotas jutiklinis ekranas
Kiečio verčių rodmuo 5 skaitmenys
Patikros metodas pagal makro-Vikersą / pagal Knupą
Sąsaja USB
Maitinimas Maitinimo šaltinis
integruotas elektroninis matavimo mikroskopas taip
Valdymas variklinis
Didinimas iki (x kartų) 600
Pagrindinio svorio tikrinimo jėga 0,01 kg - 2 kg
maksimalus mėginio plotis 170 mm
maksimalus mėginio aukštis 125 mm
Srovės tiekimas 220-240V / 50Hz
Ilgis 525 mm
Plotis 323 mm
Aukštis 688 mm
Svoris 75 kg
Objektyvų skaičius 4
integruotas spausdintuvas taip
Produkto rūšis Kietmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 495081 401

Aprašymas

Modelis:

Atitinkama matavimo jėga pasirenkama rankenėle, matavimas prasideda automatiškai. Kiečio vertės apskaičiuojamos tiesiogiai elektroniniu matavimo mikroskopu. 4 objektyvai padidinimui iki 600 kartų. Modulinė sandara leidžia pasirinktinai montuoti iki pilnai automatizuotos sistemos. Visiškai automatizuota 6 padėčių revolverio galva (4 objektyvai + 2 įterpikliai).

Standartas:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Tiekiama:

Bazinė operacinė įranga: deimantinė piramidė 136 °, įskaitant ASTM. ISO bandymo sertifikatas ir siuntimo pakuotė.
Rankinis kryžminis stalas su eigos valdymu 25×25 mm, objektyvai, didinantys 10 ir 50 kartų.

Pastaba:

Papildomos pristatymo išlaidos. Dėl reikiamų apkrovos lygių kalibravimo ir procedūrų kreipkitės į matavimo techniką. Atsižvelgiant į bandymo jėgą ir numatomą kietį, gali prireikti papildomų objektyvų. Modelis su integruotu kompiuteriu bei kiti priedai ir kietmačiai užsakomi atskirai.