Multinorm striukė geltona / tamsiai mėlyna

Prekės Nr.: 091700
Dydžių lentelė
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
13 vnt. yra sandėlyje
  • Audinio sudėtis: 75% medvilnė; 24% poliesteris; 1 % specialaus pluošto
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 350
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Plovimas: 60 °C margiems skalbiniams
  • Norma: EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6

Aprašymas

Modelis:

Naujoviški ir modernaus dizaino standartus atitinkantys rūbai. Didelis apsaugos koeficientas, labai patogūs nešioti. Madingas sukirpimas, kokybiškos medžiagos ir geras apdorojimas garantuoja didelį patogumą ir patvarumą.
Standartus atitinkanti striukė iš tvirtos medžiagos su paslėptu vienpusiu metaliniu užtrauktuku. Priekyje striukė yra trumpesnė, todėl galima maksimaliai laisvai judėti, o striukės nugara yra ilgesnė, kad maksimaliai apsaugotų.
  • Vidinė kišenė telefonui.
  • Kišenė ant krūtinės su antkišeniu ir užtrauktuku.
  • Prailginta nugara.
  • Reguliuojamas liemuo su lipuku.

Standartas:

  • EN ISO 20471 klasė 3
  • EN 1149-5.
  • EN 61482-2, klasė 1.
  • EN ISO 11611, klasė 1 A1+A2.
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1.
  • EN ISO 13034.

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Multinorm drabužiai Blakläder"

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Viršutinių vyriškų drabužių dydžių lentelė

BLAKLÄDER® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį BLAKLÄDER®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis Dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį