Modelis:
Aukštos kokybės, modernaus dviejų spalvų dizaino suvirintojo apsauginiai drabužiai. Nuolatinė bei patikima apsauga atliekant suvirinimo darbus, Labai patogu ir tuo pačiu patikimai apsaugo. Neišblunka, nes dažyta specialiu būdu (Indanthren). Tankus audinys 525 g/m
2 puikiai tinka intensyviems suvirinimo darbams. Užtikrinta apsauga nuo ugnies − išlieka net ir po 100 skalbimų pagal EN ISO 15797.
Kelnės su petnešomis iš ugniai atsparių drabužių serijos Splash.
- Reguliuojamo ilgio petnešos su tampria medžiaga.
- Reguliuojamo pločio liemuo.
- Integruotos kelių kišenės.
Standartas:
- EN ISO 11611, klasė 2, A1, A2
- EN ISO 11612, A1, A2, B1, C1, E3, F1
Pastaba:
Parduotuvėje pateikti dydžiai atitinka Vokietijos standartinius dydžius. Norėdami sužinoti standartinių dydžių atitikmenis savo šalyje, žiūrėkite dydžių lentelę arba techninius duomenis.
Galima užsakyti ir kitos spalvos. Dydžių lentelę su tarptautiniais dydžių atitikmenimis rasite informacinėje skiltyje mūsų katalogo pabaigoje.
Apsauginis suvirintojo kelnės su petnešomis,
tamsiai antracito / pilkos, tekstilės gramatūra
330 g/m², sertifikuotos pagal
EN 11611, klasė 1 Nr. 091487.