Apsauginis kombinezonas, tipas 5/6 Tyvek® 200 EasySafe baltas

Prekės Nr.: 098300
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
896 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2

Aprašymas

Modelis:

Tyvek® 200 EasySafe tipas 5/6, modelis CHF5. Tvirtas ir lengvas kombinezonas su gobtuvu puikiai kvėpuoja ir optimizuotai apsaugo mažiau sudėtingais naudojimo atvejais. Guminės juostelės ant gobtuvo, rankovių ir klešnių apačios, liemens srityje. Minkštas polietileninis pluoštas yra laidus orui ir vandeniui.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį