Apsauginis kombinezonas, tipas 3/4/5/6 Tyvek® 800J baltas

Prekės Nr.: 098305
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Tiekiama
174 vnt. yra sandėlyje
  • Rūbai pagal: DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126; EN 14605 tipas 3; EN 14605 tipas 4

Aprašymas

Modelis:

Tyvek® 800J, tipas 3/4/5/6, modelis CHA5. Pralaidus orui nuo chemikalų saugantis kostiumas tuo pat metu apsaugo nuo vandens pagrindo chemikalų purslų ir yra labai patogus dėvėti. Matomos klijuotos siūlės. Kilpos ties kumščiais prilaiko, kad nekiltų rankovės.
Apsauginis kombinezonas (asmens saugos priemonių kategorija III).

Standartas:

  • EN ISO 13982-1 Tipas 5
  • EN 13034 tipas 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 3 tipas
  • EN 14605 4 tipas
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį