Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Neperšlampamos kelnės Voss 2XL

Prekės Nr.: 091917 2XL
  • Audinio sudėtis: 100% poliesteris
  • Medžiagos svoris / Audinio tankumas: 170
  • Plovimas: 40 °C spalvotiems skalbiniams
  • Norma: EN 343

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Voss
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 100% poliesteris
Medžiagos svoris / Audinio tankumas 170 g/m2
Plovimas 40 °C spalvotiems skalbiniams
Spalva juodos
unisex dydis 2XL
Norma EN 343
Produkto rūšis Neperšlampamos kelnės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091917 2XL
Gamintojo numeris 70480_990-2XL

Aprašymas

Modelis:

Klasikiniai neperšlampami rūbai iš vėjui ir vandeniui nepralaidaus PU audinio su Helox+ technologija užtikrina patikimą apsaugą esant ekstremalioms oro sąlygoms. Dar daugiau komforto dėl lengvo Helox+ elastingo audinio dėvint ir ilgesnį laiką. Šviesą atspindintys elementai geresniam matomumui.
Neperšlampamos kelnės su elastingu liemeniu ir spaudėmis reguliuojamais klešnių galais.

Standartas:

EN 343

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Kelnių / kombinezonų dydžių lentelė

HELLY HANSEN® Mūsų naudinga dydžių lentelė parodys, į kuriuos prekinio ženklo dydžius turite atkreipti dėmesį HELLY HANSEN®

Vyriški dydžiai
Užsakomas dydis DE Dydis FR/ES Dydis IT Informacija apie gamintoją Krūtinės apimtis cm Liemens apimtis cm Klubų apimtis cm Žingsnio ilgis cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Taip matuojama
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
    unisex dydis Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį