• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Apsauginės ausinės, priklausomai nuo triukšmo lygio Peltor™ WS™ LiteCom PRO III

Prekės Nr.: 097799

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Peltor™ LiteCom™
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Norma EN 352-4; EN 352-6
SNR vertė (slopinimo vertė) 34 dB(A)
Eksploatavimo trukmė 20 h
Svoris 464 g
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097799
Gamintojo numeris 7000108543

Aprašymas

Modelis:

Našios, nuo triukšmo lygio priklausomos klausos apsaugos priemonės su integruota, analogine ir skaitmenine belaide kalbėjimo sistema. Gaminama iš karto su dviem užprogramuotomis belaidėmis kalbėjimo sistemomis (1× analoginė / 1× skaitmeninė). Standartiškai yra 16 kanalų (analoginis PMR) ir 16 kanalų (skaitmeninis PMR). Ausines galima užprogramuoti iki 70 skirtingų radijo kanalų. Bluetooth® Multipoint funkcionalumas užtikrina netrikdomą ryšį su mobiliuoju telefonu kad galėtumėte skambinti ir priimti telefono skambučius darbe. Triukšmą slopinantis ir neperšlampantis mikrofonas užtikrina patikimą komunikaciją balsu (VOX) net ir triukšmingoje aplinkoje naudojant laisvų rankų įrangą. Ausinės turi įkraunamą ličio jonų bateriją.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).
Derina klausos apsaugos priemones, ausines ir mikrofoną.

Paskirtis:

Bendravimui triukšmingose darbo zonose.

Standartas:

EN 352-4; EN 352-6

Tiekiama:

Su akumuliatoriumi, įkrovikliu, spec. priežiūros rinkiniu ir mikrofono apsauga.

Dėmesio:

German version! Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB

Pastaba:

Higienos rinkiniai Nr. 097767 dyd. HY83

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "Peltor™ LiteCom™"