Modelis:
Patogus suvirinimo procesas su nuolatine kvėpavimo apsauga ir lanksčia akių apsauga, naudojant kombinuotą 3M™ Speedglas™ našią suvirintojo kaukę G5-01 su Adflo™ orpūtės-respiratoriaus sistema. Automatinė suvirintojo kaukė su Flip-Up mechanizmu, todėl skaidrų apsauginį stiklą ir suvirimo filtrą galima keisti nenusiimat kaukės. Tai užtikrina pastovią kvėpavimo takų apsaugą ir gerą ruošinio matomumą pirminių ir baigiamųjų darbų metu, pvz., šlifuojant. Naujoji spalvų technologija 3M™ Speedglas™ Variable Color Technology užtikrina dar geresnį suvirinimo vietos matomumą ir kontrolę. Tamsiam lygiui galite pasirinkti natūralų, šaltą ar šiltą atspalvį. Naujojoje oro kanalų sistemoje galima individualiai rinktis iš trijų oro srauto reguliavimo variantų, net ir suvirinimo metu.
Tamsieji apsaugos lygiai: 5, 8 – 14.
Šviesumo lygis: 3. Su ličio jonų akumuliatoriumi (veikia iki 1500 valandų).
Suvirinimo filtro langelis: 73 × 109 mm.
Standartas:
EN 175:B; EN 379; EN 166:BT; EN 12941
Tiekiama:
- 3M™ Speedglas™ aukštos kokybės suvirintojo kaukė G5-01 su automatiniu suvirintojo filtru G5-01VC (Nr. 098209 G5-01-VC).
- 3M™ Adflo™ High-Altitude orpūtės elementas Nr. 097900, (Adflo™ High-Altitude respiratorius su oro įpūtimo sistema, oro žarna QRS (Nr. 097981), oro srauto rodmuo, pirminis filtras (Nr. 097986), apsauga nuo kibirkščių (Nr. 097984), dalelių filtras (Nr. 097989), galingas akumuliatorius (Nr. 097995), diržas ir įkroviklis (Nr. 097996)).
- Eksploatacinių reikmenų rinkinys (3 prakaitą sugeriančios juostelės: minkštos medvilnės, frotinė (Nr. 098004) ir odinė, 2 vidiniai priekiniai skydeliai (Nr. 098002), 4 išoriniai standartiniai priekiniai skydeliai (Nr. 097930), antveidžio skydelis, oro žarnos dangtelis, veido sandariklis.
- Sandėliavimo krepšys.