• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM T formos griovelių freza TiAlN

Prekės Nr.: 208032
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 851
  • Frezos profilis: kryžminiai dantys
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: d11
  • Sraigtinio griovelio posvyrio kampas: 12

Aprašymas

Modelis:

Freza pjauna šoniniu ir abiem galiniais paviršiais. Pakaitomis skirtingai įstrižai išdėstytais dantimis (kryžminis dantytumas) pasiekiami labai geri pjovimo rezultatai.

Pastaba:

T formos griovelių frezavimui pagal DIN 650.
Pilnam įpjovimui fz su pastūma 50 %.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį