Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

VHM mikro freza DLC

Prekės Nr.: 201130
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Tipas: W
  • Darbinis plotis ae frezuojant: Griovelio pjūvio gylis 1×D; 0,1×D pjaunant

Aprašymas

Modelis:

Su naujausios kartos DLC danga sp2. Labai našiam detalių iš aliuminio apdirbimui. Ypatingai pagaląsti, 2-gubai užkuprinti pjovimo dantys. Posvyrio kampas α = 16°.
Tolerancija:
  • Siaurėjančio koto ⌀: D4 = 0 / −0,02 mm.

Pastaba:

Korekcijos koeficientas vc priklausantis nuo matmens L4.
fz skirta ap = 0,05×D. fz skirta ap = 0,1×D.
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
    ⌀ DC×L4 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį