Modelis:
GARANT Diabolo 70:
specialus VHM lydinys atsparus lūžiams, tvirtas ir tuo pat metu
patvarus, užtikrinantis optimalų darbo proceso saugumą. Naujausia
nano kristalinė High-Tech danga grūdintųjų plienų iki 70 HRC frezavimui. Geriausiai tinka
nepertraukiamam darbui gaminant įrankius ir formas.
Dydis 2 − 5:
Posvyrio kampas α = 15°.Tolerancija- Nominalusis ⌀: DC ≤ dyd. 12: 0 / −0,02 mm;
- Nominalusis ⌀: DC nuo dyd. 16: 0 / −0,03 mm.
Paskirtis:
Speciali pjovimo briaunos geometrija optimaliam grūdintųjų plienų nuo 60 HRC iki 70 HRC apdirbimui.
Glotniam kontūriniam frezavimui. (Galiniam frezavimui tinka tik dirbant nedideliu pjovimo gyliu.)
Pastaba:
Medžiagoms > 65 HRC: ae = 0,02×D.