• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Precizinis kūginis gilintuvas VHM su kintamuoju žingsniu 90° TiAlN

Prekės Nr.: 150388
reikia užklausti
Tiekiama
77 vnt. yra sandėlyje
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 90
  • Ašmenys: VHM
  • gilintuvo pjovimo briaunų skirstymas: nevienodas
  • Norma: DIN 335 C
  • Kotas: Cilindrinis kotas su h6

Aprašymas

Modelis:

Visi gilintuvai su 3 pjovimo briaunomis. Speciali geometrija su ypatingu kintamuoju žingsniu ir atitinkamai nušlifuotomis pjovimo briaunomis. Specialus užgalandimas ir užkuprinimas. Gilintuvo grioveliai iššlifuoti iš vientiso ruošinio. Naujoviška, speciali TiAlN danga ženkliai padidina įrankio patvarumą.
Preciziškas kūginis gilintuvas, pagamintas su siauresnėmis pjovimo tolerancijos ribomis negu reikalaujama pagal DIN335-C.

Privalumai:

Žemas radialinis mušimas per visą gilinimo procesą. Tolygus pjūvis užtikrina puikų rezultatą ir optimalų įrankio patvarumą.

Paskirtis:

Precizinis kūginis gilintuvas tikslių, apvalių 90° kiaurymių gilinimui.
Puikiai tinka beveik visoms medžiagoms. Lyginant su HSS gilintuvais privalumai geriausiai atsiskleidžia apdirbant labai tvirtus plienus, pasižymi keletą kartų didesniu patvarumu. Koto tolerancija h6 - tinka tvirtinimui hidrauliniuose arba karštojo užspaudimo griebtuvuose.
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
    Išorinis ⌀ Dc (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį