Spiraliniai grąžtai HSS preciziškai valcuoti N be dangos

Prekės Nr.: 114020

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1
    nuo 0,85 €
  • Nuo5
    nuo 0,71 €
reikia užklausti
Tiekiama
10 717 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: HSS
  • Tipas: N
  • Vidinis aušinimas: ne

Aprašymas

Modelis:

Valcuotas, sraigtinio griovelio kampas, šerdies storis ir jos sustorėjimas ties kotu − standartiniai.
Konstrukciniai matmenys pagal DIN 338.
Tvirtas spiralinis grąžtas su sustiprinta šerdimi ir nedidele skersine pjovimo briauna lengvam pragręžimui ir tiksliam centravimui. Preciziškai valcuoti drožlių grioveliai.

Rekomendacija:

Maksimalus gręžimo gylis:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pastaba:

Dyd. 14-20: Koto ⌀ 13 mm su 3 tvirtinimo plokštumomis.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį