{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Serija | Eco | |
Koto dydis | 20 mm | |
Plokštelės dydis | 16 mm | |
Paskirtis | kairinis | |
Vidinis aušinimas | taip | |
Laikiklio ISO kodas | SVJBR/L 2020X16 | |
Tinkamos keičiamos plokštelės | VB.. 1604.. | |
Galvutės ilgis L1 | 40 mm | |
Bendras ilgis L | 99 mm | |
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys | 269023 3 | |
Atraminė plokštelė | 259033 5 | |
Varžtas atraminei plokštelei | 269013 1 | |
Reguliuojamas kampas κ | 93 laipsniai | |
Paskirtis | Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis | |
Produkto rūšis | Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele |
Produkto numeris | 261103 20/16 |