{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas | WOHX 05T302 R | |
Kampo spindulys | 0,2 mm | |
Kietlydinys | BK6425 | |
Ašmenys | HM | |
Pagrindinis naudojimas | P | |
Papildomas naudojimas | M | |
Pjovimo sąlygos | retai pertraukiamas | |
Drožlialaužis | G12 | |
Priekinis kampas | 12 laipsniai | |
Pjūvio gylis ap | 0,5 mm - 1,5 mm | |
Pastūma f | 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps. | |
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui | 120 m/min - 300 m/min | |
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui | 120 m/min - 180 m/min | |
Danga | padengtas | |
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius | 3 | |
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Pusiau glotnusis apdirbimas | |
Produkto rūšis | keičiamosios plokštelės tekinimui |
Produkto numeris | 268896 BK6425 | |
EAN / GTIN | 4047109225954 | |
Gamintojo numeris | W01 24420.026425 |