Modelis:
Tinka darbui CNC ir standartinėmis tekinimo staklėmis.
Simetriška konstrukcija – galima naudoti universaliai kaip dešininį arba kairinį.
Privalumai:
Galima pasiekti paviršiaus kokybę iki Rz < 1 µm.
Galimos pastūmos iki 1 mm/U (išorinis apdirbimas).
Pastovūs rezultatai, nes valcavimo jėga nuolat matuojama.
Paskirtis:
Mechaninis paviršiaus apdirbimas.
Visų metalinių medžiagų, kurių atsparumas tempimui siekia 1400 N/mm2, o kietumas – 45 HRC, apdirbimui.
Rekomendacija:
Išorinių sferinių ir galinių paviršių apdirbimui.
Pastaba:
- Kitų kotų jungčių reikia teirautis.
- Išsamias technologines rekomendacijas rasite naudojimo instrukcijoje.
Ritinėlio spindulys = 2,5 mm. Galima apdirbti ruošinius, kurių spindulys nuo 4 iki 12 mm.