Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

eco tekinimo plokštelių laikiklis, trumpas 25/12 mm

Prekės Nr.: 250013 25/12
  • Vidinis aušinimas: taip

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Eco
Koto dydis 25 mm
Plokštelės dydis 12 mm
Paskirtis kairinis
Vidinis aušinimas taip
Laikiklio ISO kodas PCLNR/L 2525X12
Tinkamos keičiamos plokštelės CN..1204..
Darbinės dalies ilgis L4 32 mm
Galvutės ilgis L1 34 mm
Bendras ilgis L 105,5 mm
Atraminė plokštelė 259031 11
Svirtis 259015 3
Svirties varžtas 259018 2
Spyruoklė 259046 1
Reguliuojamas kampas κ 95 laipsniai
Paskirtis Apdaila; Išilginis tekinimas, išorinis
Produkto rūšis Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 250013 25/12
EAN / GTIN 4045197649829

Aprašymas

Modelis:

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesniam produktyvumui, ilgesniam naudojimo laikui ir saugesniam darbo procesui.

Pastaba:

Aušinimo skysčio perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos VDI įrankių laikiklius Nr. 319001 − 319886 arba eco papildymo rinkinį < 125 mm Nr. 317900.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Plokštelės

Iš tos pačios serijos "Eco"
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
    Koto / plokštelių dydžiai (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį