CCMW 09T308 M

Prekės Nr.: 265758 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas CCMW 09T308
Kampo spindulys 0,8 mm
Kietlydinys BUX220
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma M
Pjūvio gylis ap 0,1 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,2 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 80 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 1
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265758 M
EAN / GTIN 4045197818065

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

  • Vienkartinis modelis.
  • Su vienpuse pjovimo briauna.

Pastaba:

Kitų formų, dydžių ir spindulių keičiamų plokštelių reikia užklausti papildomai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai