Ženklintuvas 16-25 mm

Prekės Nr.: 291930 16-25
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis dešinin.
Varžtas 299923 2
Šriftų ritinėlių ⌀ 50 mm
Produkto rūšis Ženklinimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 291930 16-25
EAN / GTIN 4030741712814
Gamintojo numeris 31002849

Aprašymas

Modelis:

Grįžtamosios eigos spyruoklinė sistema su keičiamais segmentais. Lankstus ir su pritaikomu kotu.

Privalumai:

Rašyti galima iki pat krašto.

Tinka:

Keičiami segmentai Nr. 291954291956 ir ženklų rinkiniai Nr. 291945291947.

Tiekiama:

Ženklintuvas, koto dydis 16, koto adapteris, tinkantis dydžiams 20 ir 25, pradžios ir pabaigos segmentas.

Rekomendacija:

Kad keičiamus segmentus / ženklų rinkinius galėtumėte saugiai laikyti, galite papildomai užsisakyti dėžutę Nr. 291990_Box.

Dėmesio:

Atkreipkite dėmesį į tinkamus įrankių derinius ir segmentus.

Pastaba:

Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 30 mm: galima sudėti bent 17 segmentų.
Kai žymėjimo ritinėlio ⌀ 50 mm: galima sudėti bent 29 segmentus.
Maksimalus segmentų skaičius priklauso nuo kiekvieno ženklo pločio.
Rinkinio sudėtines dalis ir kitokius modelius galima užsakyti atskirai.